Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 83259079 CAB 12-28 Zeichenträger mit Kabelbinder Montage-Art: Kabelbinder Beschriftungsfläche: 28 x 12 mm Transpare


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     102-608153-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83259079
EAN/GTIN:
     4044773194395
Suchbegriffe:
Kabel-Markierfahnen
Kabeletiketten
Kabelfahnen
Kabelmarkeretiketten
LAPP 83259079 CAB 12-28 Zeichenträger mit Kabelbinder Montage-Art: Kabelbinder Beschriftungsfläche: 28 x 12 mm Transparent 1 St.

FLEXIMARK® PC-Kennzeichnungsetiketten

Konfektionierte Zeichenaufnahmen gestanzt in verschiedenen Längen.
Einsatzgebiete: Kabel- und Schlauchmarkierung.

Technische Daten:
Beschriftungsflächen-Breite: 12 mm · Beschriftungsflächen-Länge: 28 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten: UV-stabilisiert · Material: Polyethylen · Maßangaben: A x B x C x D 14.8 x 13 x 28 x 40 mm · Montage-Art: Kabelbinder · Passend für Serie (Kabelkennzeichnung): Universaleinsatz,Einzeldrähte · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -75 °C · Weitere technische Daten: Kabelbinder Natur, 142 mm.

Lieferumfang:
mit Kabelbinder

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
A x B x C x D 14.8 x 13 x 28 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Maßangaben:
A x B x C x D 14.8 x 13 x 28 x 40 mm
Beschriftungsfläche:
28 x 12 mm
Marke:
LAPP
Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten:
UV-stabilisiert
Farbe:
transparent
Passend für Serie (Kabelkennzeichnung):
Universaleinsatz | Einzeldrähte
Material:
Polyethylen
Montage-Art:
Kabelbinder
Typ (Hersteller-Typ):
CAB 12-28
Beschriftungsflächen-Länge:
28 mm
Beschriftungsflächen-Breite:
12 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-75 °C
Produkt-Art:
Zeichenträger mit Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, zackband, 04044773194395, 02050000546211, 4044773194395, LAPP
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,41*
Lager 102
107
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,66*
8 Tage
100
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 3,38*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 17,19*
€ 24,24*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,23*
€ 28,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.