| |
|
| Artikel-Nr.: 102-608084-BP Herst.-Nr.: 9413005050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DSG Canusa 9413005050 Isolierschlauch Transparent 3 mm Silikon Inhalt: Meterware
Silikon-Isolierschlauch hochflexibel
Innen-Durchmesser: 3 mm Transparent
Für Leuchten und Geräte.
Technische Daten: Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Transparent · Innen-Durchmesser: 3 mm · Material: Silikon · Temperatur (max.): +200 °C · Wandstärke: 0.50 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Herstellerfarbe: | Transparent | Marke: | DSG Canusa | Halogenfrei: | Ja | Innen-Durchmesser: | 3 mm | Material: | Silikon | Herst.-Teilenr.: | 9413005050 | Typ (Hersteller-Typ): | 9413005050 | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Wandstärke: | 0.50 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +200 °C | Produkt-Art: | Isolierschlauch | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DSG Canusa, 9413005050, Kabelschutz, Kabel-Schutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,53* | € 2,14* | | | | | | | | | 5 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 1,62* | € 2,14* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 18,57* | € 23,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,53* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|