| |
|
| Artikel-Nr.: 102-607761-BP Herst.-Nr.: 80284 EAN/GTIN: 4016138214567 |
| |
|
| | |
| Coroplast 80284 80284 Gewebeklebeband Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 1 St.
Gewebeklebeband
Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm Lösungsmittelfrei,Beschriftbar,Alterungsbeständig
Universell für Industrie und Handwerk, für Installations- und Reparaturarbeiten bei der Kabelverlegung, für Kennzeichnungszwecke. Gute Chemikalienbeständigkeit Gute Kälte- und Wärmebeständigkeit Von Hand leicht quer einreißbar
Technische Daten: Dicke: 0.28 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Lösungsmittelfrei,Beschriftbar,Alterungsbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.28 mm · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Reißkraft: 70 N/10 mm · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trägermaterial (Details): Acrylatbeschichtetes Zellwollgewebe
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 10 m x 15 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 10 m | Produktabmessung, Breite: | 15 mm | Marke: | Coroplast | Klebeband-Besonderheiten: | Lösungsmittelfrei | Beschriftbar | Alterungsbeständig | Farbe: | schwarz | Klebertyp: | Kautschuk | Typ (Hersteller-Typ): | 80284 | Trägermaterial (Details): | Acrylatbeschichtetes Zellwollgewebe | Materialstärke: | 0.28 mm | Reißkraft: | 70 N/10 mm | Temperatur (max.): | +90 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Dicke: | 0.28 mm | Produkt-Art: | Gewebeklebeband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |