| |
|
| Artikel-Nr.: 102-607745-BP Herst.-Nr.: 2181 EAN/GTIN: 4016138352146 |
| |
|
| | |
| Coroplast 2181 2181 PVC-Klebeband Weiß (L x B) 10 m x 50 mm 1 St.
PVC-Klebeband
Weiß (L x B) 10 m x 50 mm Flammwidrig,Extra stark klebend
Universelles Weich-Klebeband · Schwer entflammbar nach Baustoffklasse B 1 DIN 4102 · Prüfzeichen P-MPA-E-02-596 · Alterungsbeständig, sehr gute Chemikalienbeständigkeit · Für Korrosionsschutz, Elektroinstallationsarbeiten usw.
Technische Daten: Dicke: 0.15 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: Flammwidrig,Extra stark klebend · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.15 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Trägermaterial (Details): PVC
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 10 m x 50 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 10 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | Coroplast | Klebeband-Besonderheiten: | Flammwidrig | Extra stark klebend | Farbe: | weiß | Klebertyp: | Acryl | Typ (Hersteller-Typ): | 2181 | Trägermaterial (Details): | PVC | Materialstärke: | 0.15 mm | Dicke: | 0.15 mm | Produkt-Art: | PVC-Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutzbandage, Korrosionsschutzbinden, PVC-Band, PVC-Klebeband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isolierband coroplast, elektroisolierband, isolierband weiß, Coroplast, 2181, isolierband, isolier klebeband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 2,8444* | € 3,8844* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,64* | € 4,46* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,48* | € 7,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|