Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1507004/50 Telefonkabel J-Y(ST)Y 6 x 2 x 0.60 mm Grau 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-607697-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1507004/50
EAN/GTIN:
     4011376530004
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
BKL Electronic 1507004/50 Telefonkabel J-Y(ST)Y 6 x 2 x 0.60 mm Grau 50 m

Telefoninnenkabel J-Y(ST)Y

Installationsleitung für Telefon, Fax, Modem, Alarmanlagen, Sprechanlagen. Für trockene und feuchte Räume, in und auf Putz sowie im Freien.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 12 x · Außen-Durchmesser: 7 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,CCA-Leiter · Kabeltyp: J-Y(ST)Y · Leiteraufbau: Cu-Leiter blank, eindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 225 V · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.60 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · weitere Zulassungen, Normen: J-Y(ST)Y

Lieferumfang:
Packung (50 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
J-Y(ST)Y
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
6 x 2 x 0.60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.60 mm
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | CCA-Leiter
Farbe:
grau
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
1507004/50
Typ (Hersteller-Typ):
J-Y(ST)Y
Nennspannung:
225 V
Außen-Durchmesser:
7 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
12 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Leiter blank|ツ| eindrähtig
Geschirmt:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
J-Y(ST)Y
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Telefonkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 52,21*
€ 68,58*
€ 4,00*
ab € 49,74*
€ 68,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,58*
€ 81,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,49*
€ 80,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,97*
€ 77,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,00*
€ 74,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,40*
€ 71,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,21*
€ 62,13
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,0442* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.