Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 607647 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.20 mm RG59 75 Ω Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-607647-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     607647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Kash 607647 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.20 mm RG59 75 Ω Schwarz Meterware

Koaxialkabel RG-59

Starrer Innenleiter
Meterware

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 6.20 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 75 Ω · Innenleiter-Ø: 0.6 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,starrer Innenleiter,Flammwidrig,UV-Beständig · Kabeltyp: RG59 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
RG59
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | starrer Innenleiter | Flammwidrig | UV-Beständig
Herst.-Teilenr.:
607647
Typ (Hersteller-Typ):
RG59
Außen-Durchmesser:
6.20 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Abgepackt:
Nein
Innenleiter-Ø:
0.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, coax-kabel 100m, Kash, 607647, RG59, Satellitenkabel, Koaxkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
47
2
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,99*
3
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 1,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 6 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 40 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,13* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 3,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,98*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.