Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 61804702/10 SILVYN® LCC-2 10/6,8x10 BK Metallschutzschlauch Schwarz 6.80 mm 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-607623-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804702/10
EAN/GTIN:
     4044776257974
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
LAPP 61804702/10 SILVYN® LCC-2 10/6,8x10 BK Metallschutzschlauch Schwarz 6.80 mm 10 m

SILVYN® Metallschutzschlauch LCC-2-M, hochflexibel

Dieser Schutzschlauch besitzt einen innenliegenden, gewickelten und hochflexiblen Metallschlauch aus verzinktem Bandstahl. Zusammen mit dem außenliegendem Kunststoffmantel wird dieser Schlauch besonders beständig gegen Säuren, Öle, Chemikalien und mechanische Einflüsse. Ideal einsetzbar bei wechselnden Temperaturen.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 10 mm · Biegeradius (Details): 25 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 6.80 mm · Material: PVC · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
Packung (10 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
LAPP
Innen-Durchmesser:
6.80 mm
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Herst.-Teilenr.:
61804702/10
Typ (Hersteller-Typ):
SILVYN® LCC-2 10/6|ツ|8x10 BK
Außen-Durchmesser:
10 mm
Biegeradius (Details):
25 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Metallschutzschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Metallschlauch, Metallschutzschlauch, installationskanal schwarz, metallschlauch, 04044776257974, 4044776257974, LAPP, 61804702/10
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,01*
€ 52,27*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 39,41*
€ 52,72*
45 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 56,32*
€ 101,47*
8 Tage
9
pro Rolle
Frei Haus
ab € 87,38*
€ 106,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,27*
€ 62,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,68*
€ 57,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,87*
€ 54,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,33*
€ 53,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,02*
€ 53,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,01*
€ 47,61
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 4,001* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55501981
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.