Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 607588 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.95 mm RG58 50 Ω Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-607588-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     607588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Kash 607588 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.95 mm RG58 50 Ω Schwarz Meterware

Koaxialkabel RG-58

Flexibler Innenleiter
Meterware

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 4.95 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Innenleiter-Ø: 19 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,flexibler Innenleiter · Kabeltyp: RG58 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
RG58
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
50 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | flexibler Innenleiter
Herst.-Teilenr.:
607588
Typ (Hersteller-Typ):
RG58
Außen-Durchmesser:
4.95 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Abgepackt:
Nein
Innenleiter-Ø:
19 mm
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg 58, coax kabel, coax-kabel 50ohm, Kash, 607588, RG58, Satellitenkabel, Koaxkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
141
1
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,71*
3
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 2,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,26*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.