Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170002 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 1.80 mm RG178 B/U 50 Ω Braun, Transparent Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-607348-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
UNITRONIC® Koaxial-, RGB-Kabel

Flexibler Innenleiter
Meterware

Diese Koaxial-, RGB-Kabel eignen sich zur verzerrungsfreien und dämpfungsarmen Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite. Durch den Aufbau ist es deutlich unempfindlicher gegenüber externen Störeinflüssen. Das RGB-Kabel wird als Verbindungskabel für Monitore verwendet.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 1.80 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 2170002 · Herstellerfarbe: Braun,Transparent · Impedanz (Integer): 50 Ω · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: Fluorethylenpropylen · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,flexibler Innenleiter,UV-Beständig,Hitzebeständig · Kabeltyp: RG178 B/U · Meterware: Ja · Produkt-Art: Koaxialkabel · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): RG-178 B/U

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
RG178 B/U
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Braun | Transparent
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
50 Ω
Isolationsmaterial:
Fluorethylenpropylen
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | flexibler Innenleiter | UV-Beständig | Hitzebeständig
Farbe:
braun | transparent
Herst.-Teilenr.:
2170002
Typ (Hersteller-Typ):
RG-178 B/U
Außen-Durchmesser:
1.80 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Abgepackt:
Nein
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Leitungen abgeschirmt, coax-kabel 50ohm, leitungen abgeschirmt, coax-kabel rg-178, 2050001430021, LAPP, 2170002, RG-178 B/U, Funkkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,10478*
€ 3,26478*
Lager 102
349
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,54*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,33*
€ 8,92*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,62*
€ 15,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,54*
€ 10,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,11*
€ 9,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,82*
€ 9,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,52*
€ 8,95
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,39*
€ 8,79
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,85*
€ 8,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,69*
€ 7,96
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,54*
€ 6,59
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,98*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.