| |
|
| Artikel-Nr.: 102-607092-BP Herst.-Nr.: 64400140 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 64400140 SILVYN® AS-P 16/17x21 10m GY Metallschutzschlauch Grau 17 mm Meterware
SILVYN® Metallschutzschlauch AS
Erhöht trittfester und mechanisch belastbarer wendelgewickelter Schutzschlauch. Trotzdem flexibel. Anwendung in mechanisch anspruchsvoller Umgebung und überall dort, wo Flüssigkeiten auftreten.
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 21 mm · Biegeradius (Details): 58 mm · Herstellerfarbe: Grau · Innen-Durchmesser: 17 mm · Material: Stahl · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Wellrohr-Besonderheiten: erhöht trittfest,flexibel,spiralverstärkt
Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Herstellerfarbe: | Grau | Marke: | LAPP | Innen-Durchmesser: | 17 mm | Wellrohr-Besonderheiten: | erhöht trittfest | flexibel | spiralverstärkt | Material: | Stahl | Herst.-Teilenr.: | 64400140 | Typ (Hersteller-Typ): | SILVYN® AS-P 16/17x21 10m GY | Außen-Durchmesser: | 21 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 10 m | Biegeradius (Details): | 58 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Metallschutzschlauch | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 6,171* | € 7,801* | | | | | | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 6,21* | € 7,85* | | | | | | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 6,367* | € 8,017* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 6,4035* | € 8,0535* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 10,50* | € 15,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,50* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|