Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 64400100 SILVYN® AS-P 7/7x10 10m GY Metallschutzschlauch Grau 7 mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-607055-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     64400100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
LAPP 64400100 SILVYN® AS-P 7/7x10 10m GY Metallschutzschlauch Grau 7 mm Meterware

SILVYN® Metallschutzschlauch AS

Erhöht trittfester und mechanisch belastbarer wendelgewickelter Schutzschlauch. Trotzdem flexibel. Anwendung in mechanisch anspruchsvoller Umgebung und überall dort, wo Flüssigkeiten auftreten.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 10 mm · Biegeradius (Details): 32 mm · Herstellerfarbe: Grau · Innen-Durchmesser: 7 mm · Material: Stahl · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Wellrohr-Besonderheiten: erhöht trittfest,flexibel,spiralverstärkt

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
LAPP
Innen-Durchmesser:
7 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
erhöht trittfest | flexibel | spiralverstärkt
Material:
Stahl
Herst.-Teilenr.:
64400100
Typ (Hersteller-Typ):
SILVYN® AS-P 7/7x10 10m GY
Außen-Durchmesser:
10 mm
Max. Liefermenge am Stück:
10 m
Biegeradius (Details):
32 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Metallschutzschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, kabelschlauch 10m, kabelschlauch, lapp kabel kabelschlauch, 2050001332462, LAPP, 64400100, SILVYN® AS-P 7/7x10 10m GY, Kabelschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,901*
€ 3,941*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,90512*
€ 3,94512*
10
Frei Haus
ab € 2,959*
€ 4,019*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,391*
€ 4,541*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 10,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,07*
€ 11,98
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,42*
€ 11,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,93*
€ 10,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,35*
€ 9,94
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,20*
€ 9,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,72*
€ 9,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,55*
€ 8,98
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,64*
€ 7,90
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.