| |
|
| Artikel-Nr.: 102-606915-BP Herst.-Nr.: 4560063 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 4560063 Messader LiFY 1 x 4 mm² Schwarz Meterware
LiFY-Messader
Kälteflexible PVC-Isolation
Diese Messader ist besonders hochflexibel und wird sehr häufig als Messleitung eingesetzt.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 5.10 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel · Kabeltyp: LiFY · Leiteraufbau: Super-feinstdrahtige IEC-Litzenleiterklasse 6 · Litzenaufbau: 0.07 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Prüfspannung(en): 3000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm²
Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm LiFY. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | LiFY | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 4 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 4 mm² | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | Flexibel | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 4560063 | Typ (Hersteller-Typ): | LiFY | Nennspannung: | 750 V | Außen-Durchmesser: | 5.10 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Nennspannung U0: | 450 V | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Super-feinstdrahtige IEC-Litzenleiterklasse 6 | Litzenaufbau: | 0.07 mm | Prüfspannung(en): | 3000 V | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Messader | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,9575* | € 2,4075* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,9789* | € 2,4289* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 1,67* | € 4,06* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 5,14* | € 7,97* | | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 2,50* | € 8,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,14* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|