| |
|
| Artikel-Nr.: 102-606881-BP Herst.-Nr.: 23550T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| AIV 23550T Massekabel 1 x 35 mm² Rot Meterware
Massekabel
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 11 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Max. Liefermenge am Stück: 50 m · Meterware: Ja · Nennstrom: 175 A · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 35 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 35 mm² | Herstellerfarbe: | Rot | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 35 mm² | Marke: | AIV | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Flexibel | Farbe: | rot | Herst.-Teilenr.: | 23550T | Typ (Hersteller-Typ): | M/SK | Nennstrom: | 175 A | Außen-Durchmesser: | 11 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 50 m | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +90 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -40 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Nein | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Massekabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AIV, 23550T, M/SK, Schaltlitze, Steuerlitze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 13,90* | € 21,18* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 14,48* | € 21,19* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 33,14* | € 44,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 14,48* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|