Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIV 23549T Massekabel 1 x 35 mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606865-BP
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23549T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Massekabel
aderleitung blau
AIV 23549T Massekabel 1 x 35 mm² Blau Meterware

Massekabel

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 11 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Max. Liefermenge am Stück: 50 m · Meterware: Ja · Nennstrom: 175 A · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 35 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 35 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
35 mm²
Marke:
AIV
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
23549T
Typ (Hersteller-Typ):
M/SK
Nennstrom:
175 A
Außen-Durchmesser:
11 mm
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Massekabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: massekabel, aderleitung 50m, AIV, 23549T, M/SK, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 13,50*
€ 19,95*
Lager 102
37
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 19,96*
1 Tag
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 19,96*
6 Tage
37
pro Stück
€ 6,99*
ab € 29,87*
€ 40,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,96*
€ 23,75
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,70*
€ 23,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,81*
€ 22,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,58*
€ 20,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,91*
€ 20,12
pro Meter
ab 25 Meter
€ 16,72*
€ 19,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 16,42*
€ 19,54
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,70*
€ 16,30
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 13,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054428
ab € 8,91*
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.