Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 166-22100 HGL13-SCG-M16 Schlauchverschraubung Schwarz 9.80 mm Gerade 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606624-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-22100
EAN/GTIN:
     4064161264097
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
HellermannTyton 166-22100 HGL13-SCG-M16 Schlauchverschraubung Schwarz 9.80 mm Gerade 1 St.

Schlauchverschraubung HelaGuard HGL-SCG, gerade

Gerade Verschraubung mit Zugentlastung und Kabelabdichtung. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k. Hohe Zugfestigkeit, sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei.

Technische Daten:
Brandschutz-Eigenschaft: entspricht UL94 V2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 9.80 mm · Material: Polyamid · Passend für (Serie Wellrohre): Schutzschlauch HelaGuard · Temperatur (max.): +135 °C · Temperatur (min.): -50 °C · Wellrohr-Besonderheiten: halogenfrei,ölbeständig · Winkelausführung: Gerade

Lieferumfang:
Ohne Gegenmutter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
HellermannTyton
Innen-Durchmesser:
9.80 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei | ölbeständig
Passend für (Serie Wellrohre):
Schutzschlauch HelaGuard
Material:
Polyamid
Winkelausführung:
Gerade
Herst.-Teilenr.:
166-22100
Typ (Hersteller-Typ):
HGL13-SCG-M16
Brandschutz-Eigenschaft:
entspricht UL94 V2
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+135 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Schlauchverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, 2050001312747, HellermannTyton, 166-22100, HGL13-SCG-M16, Kabelschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 12,10*
€ 14,68*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 12,47*
€ 15,08*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,63*
€ 15,22*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,43*
€ 17,03*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 19,98*
€ 28,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-50101
ab € 0,599*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11302
ab € 1,6582*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11202
ab € 0,7382*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11401
ab € 1,5382*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11901
ab € 0,7282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.