Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 28214-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYY 14 x 0.14 mm² Kieselgrau (RAL 7032) Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606109-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     28214-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 28214-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYY 14 x 0.14 mm² Kieselgrau (RAL 7032) Meterware

UNITRONIC® LiYY Datenleitung

DIN-Farbcode
kleiner Außen-Ø

LiYY Datenleitungen haben trotz hoher Aderzahlen geringe Außen-Ø. Sie haben einen Ader-Farbcode nach DIN 47100, jedoch ohne Farbwiederholung.
Litzenleiter aus blanken Cu-Drähten, Aderisolation und Außenmantel PVC, Adern in Lagen verseilt, flammwidrig nach IEC 60332-1, kieselgrau (RAL 7032).
Steuer- und Signalleitungen der Elektronik für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 14 x · Außen-Durchmesser: 5.80 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Kabeltyp: UNITRONIC® LiYY · Leiteraufbau: Litze, feindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung (Details): 250 V (nicht für Starkstromzwecke) · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0812 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
UNITRONIC® LiYY
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
14 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig
Herst.-Teilenr.:
28214-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® LiYY
Außen-Durchmesser:
5.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
14 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze|ツ| feindrähtig
Nennspannung (Details):
250 V (nicht für Starkstromzwecke)
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0812
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Datenleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, alarmkabel 100m, alarmkabel, datenkabel 14 adrig, 2050001427809, LAPP, 28214-1, UNITRONIC® LiYY, 491-8595
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,29*
Lager 102
64
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,31*
6 Tage
76
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,23*
€ 32,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.