| |
|
| Artikel-Nr.: 102-605636-BP Herst.-Nr.: CUL 500/1,80 EAN/GTIN: 4016138670592 |
| |
|
| | |
| Block Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1.80 mm 21 m 0.50 kg
Kupferlackdraht CUL
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1.80 mm · Gewicht: 0.50 kg · Halogenfrei: Nein · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Lackisoliert · Kabeltyp: CUL 500 · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Blank · Strom-Belastbarkeit: 9.5 A · Temperaturbereich, bewegt (max.): +155 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +155 °C · Weitere technische Daten: Dauerwärmebeständig bis +155 °C (Klasse F) · Verzinnbarkeit > +350 °C
Lieferumfang: Spule (min. Länge 17 m)
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | CUL 500 | Inhalt: | 21 m | Marke: | Block | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | Polyurethan | Kabel-Besonderheiten: | Lackisoliert | Herst.-Teilenr.: | CUL 500/1|ツ|80 | Typ (Hersteller-Typ): | CUL 500/1|ツ|80 | Material (Details): | Elektrolytkupfer | Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): | 1.80 mm | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +155 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +155 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Normen/Prüfzeichen: | IEC 60317-20 | Strom-Belastbarkeit: | 9.5 A | Oberflächen-Beschaffenheit: | Blank | Gewicht: | 0.50 kg | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Kupferlackdraht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kupferdraht, Block, CUL 500/1, 80 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,37* | € 22,06* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,90* | € 22,06* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,50* | € 22,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,71* | € 36,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,51* | € 39,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 21 Meter (ab € 1,35762* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|