Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-603831-BP Herst.-Nr.: 75009606 EAN/GTIN: 4044774419169 |
| |
|
| | |
| LAPP Steckverbinder-Set EPIC®KIT H-A 3 75009606 3 + PE Schrauben 1 Set
EPIC® Steckverbinder H-A 3/4 Serie
Die kleinen H-A 3/4 Steckverbinder finden überall dort ihren Einsatz, wo das Platzangebot begrenzt ist. Schraubanschluss mit gerader Kabeleinführung von der Rückseite. H-A Einsätze mit Schraubanschluss bis 2,5 mm² Anschlussquerschnitt.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Bemessungs-Stoßspannung: 4 kV · Bemessungsspannung: IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V · Bemessungsstrom: IEC: 23 A UL: 10 A CSA: 10 A · Gehäuse-Material: Metall · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 2.50 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.50 mm² · Polzahl (num): 3 · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC®KIT H-A 3 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja
Lieferumfang: Buchseneinsatz · Anbaugehäuse gerade · Gehäuse: Zinkdruckguss grau
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Gesamtpolzahl: | 3 + PE | Herstellerfarbe: | Grau | Marke: | LAPP | Schutzart: | IP65 | Voreilender Kontakt (PE): | Ja | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Serie (Steckverbinder EPIC): | EPIC®KIT H-A 3 | Leiterquerschnitt (max.): | 2.50 mm² | Leiterquerschnitt (min.): | 0.50 mm² | Polzahl (num): | 3 | Bemessungs-Stoßspannung: | 4 kV | Bemessungsstrom: | IEC: 23 A<br>UL: 10 A<br>CSA: 10 A | Bemessungsspannung: | IEC: 400 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V | Gehäuse-Material: | Metall | Temperatur (max.): | +100 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Steckverbinder-Set | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: epic steckverbinder, 4044774419169, LAPP, 75009606, EPIC® KIT H-A 3 BS MAG, Schwere Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,40* | € 10,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,45* | € 10,61* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,48* | € 10,65* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,82* | € 12,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,47* | € 15,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 10,47* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|