Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X72629 Herst.-Nr.: 75009606 EAN/GTIN: 4044774419169 |
| |
|
| | |
| Die kleinen H-A 3/4 Steckverbinder finden überall dort ihren Einsatz, wo das Platzangebot begrenzt ist. Schraubanschluss mit gerader Kabeleinführung von der Rückseite. H-A Einsätze mit Schraubanschluss bis 2,5 mm² Anschlussquerschnitt. Lieferumfang: Buchseneinsatz · Anbaugehäuse gerade · Gehäuse: Zinkdruckguss grau Weitere Informationen: | | Voreilender Kontakt (PE): | Ja | Schutzart: | IP65 | Serie: | EPIC®KIT H-A 3 | Leiterquerschnitt (max.): | 2.50 mm² | Leiterquerschnitt (min.): | 0.50 mm² | Bemessungsstrom: | IEC: 23 A<br>UL: 10 A<br>CSA: 10 A | Bem.-Stoßspg.: | 4 kV | Polzahl: | 3 | Anschluss: | Schrauben | Gesamtpolzahl: | 3 + PE | Herstellerfarbe: | Grau | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Gehäuse-Material: | Metall | Produkt-Art: | Steckverbinder-Set | Bemessungsspannung: | IEC: 400 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAPP, EPIC® KIT H-A 3 BS MAG, Schwere Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,46* | € 10,58* | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,50* | € 10,59* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 7,41* | € 10,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,51* | € 12,05* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,25* | € 16,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,46* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|