Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP Steckverbinder-Set EPIC®KIT H-A 3 75009604 3 + PE Schrauben 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603829-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009604
EAN/GTIN:
     4044774419138
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
LAPP Steckverbinder-Set EPIC®KIT H-A 3 75009604 3 + PE Schrauben 1 Set

EPIC® Steckverbinder H-A 3/4 Serie

Die kleinen H-A 3/4 Steckverbinder finden überall dort ihren Einsatz, wo das Platzangebot begrenzt ist. Schraubanschluss mit gerader Kabeleinführung von der Rückseite. H-A Einsätze mit Schraubanschluss bis 2,5 mm² Anschlussquerschnitt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Bemessungs-Stoßspannung: 4 kV · Bemessungsspannung: IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V · Bemessungsstrom: IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A · Gehäuse-Material: Metall · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 2.50 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.50 mm² · Polzahl (num): 3 · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC®KIT H-A 3 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Lieferumfang:
Stifteinsatz · Tüllengehäuse gewinkelt · Gehäuse: Zinkdruckguss grau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
LAPP
Schutzart:
IP65
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder EPIC):
EPIC®KIT H-A 3
Leiterquerschnitt (max.):
2.50 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.50 mm²
Polzahl:
3
Bemessungs-Stoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
IEC: 23 A<br>UL: 10 A<br>CSA: 10 A
Bemessungsspannung:
IEC: 400 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V
Gehäuse-Material:
Metall
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Steckverbinder-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, emv gehäuse, 4044774419138, LAPP, 75009604, EPIC® KIT H-A 3 SS MTS M20, Schwere Steckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 11,00*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,89*
€ 11,04*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,93*
€ 11,10*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,17*
€ 11,72*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 17,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,63*
€ 20,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 12,07* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
75009606
ab € 7,40*
Sonstiges
Lapp Kabel
75009612
ab € 8,47*
Sonstiges
Lapp Kabel
75009610
ab € 10,76*
Sonstiges
Lapp Kabel
10430100
ab € 1,829*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.