Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 55501430 SILVYN® LKI-M 25x1,5 SGY Schlauchverschraubung Silber-Grau (RAL 7001) M25 16 mm Gerade 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603723-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
LAPP 55501430 SILVYN® LKI-M 25x1,5 SGY Schlauchverschraubung Silber-Grau (RAL 7001) M25 16 mm Gerade 1 St.

SILVYN® Schlauchverschraubung LKI-M

Besteht aus dem drehbaren Oberteil mit integrierter Innentülle, der griffigen, zylindrischen Außenfläche sowie dem metrischen Anschlussgewinde mit Sechskantbund. Der in das Oberteil eingedrehte Schutzschlauch sitzt rüttel- und zugfest in der Verschraubung und entspricht den Forderungen nach VDE 0100 und 0113. Die glatten Innenflächen gewährleisten eine beschädigungsfreie Kabelmontage. In der Praxis ist die unabhängige Verdrehmöglichkeit des Oberteils notwendig, wenn die Verschraubung ohne Schlauch vormontiert werden soll.

Technische Daten:
Außengewinde: M25 · Herstellerfarbe: Silber-Grau (RAL 7001) · Innen-Durchmesser: 16 mm · Material: Polypropylen · Passend für (Serie Wellrohre): SILVYN® FD-PU · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Winkelausführung: Gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Marke:
LAPP
Innen-Durchmesser:
16 mm
Außengewinde:
M25
Passend für (Serie Wellrohre):
SILVYN® FD-PU
Material:
Polypropylen
Winkelausführung:
Gerade
Herst.-Teilenr.:
55501430
Typ (Hersteller-Typ):
SILVYN® LKI-M 25x1|ツ|5 SGY
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Schlauchverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 5,52*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,7204*
€ 5,5204*
50
Frei Haus
ab € 4,7366*
€ 5,5566*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 4,99*
€ 5,74*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 12,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
61721730
ab € 6,951*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.