Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung SILVYN LKI-M 25x1,5 SGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchverschraubung SILVYN LKI-M 25x1,5 SGY
Schlauchverschraubung SILVYN LKI-M 25x1,5 SGY
Artikel-Nr.:
     6012-15914039
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501430
EAN/GTIN:
     4044773265910
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

Schlauchverschraubung SILVYN LKI-M 25x1,5 SGY

Schlauchverschraubung SILVYN® LKI-M 25X1.5 GY
Schlauchverschraubung
M 25
Passend für Schutzschlauchgröße: 21
Polypropylen
IP 54

Anwendungsgebiete: SILVYN® FD-PU
SILVYN FPS
Roboterbau
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Für drehbare Anwendungen
Nutzen: Zugfest
Drehbar
Vibrationsschutz
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 5,48*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,7104*
€ 5,4804*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,7466*
€ 5,5166*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 4,96*
€ 5,69*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,345*
€ 6,095*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,5166*
€ 6,56475
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7466*
€ 5,64845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 275,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
61721730
ab € 6,931*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.