| |
|
| Artikel-Nr.: 102-603711-BP Herst.-Nr.: 55501080 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 55501080 SILVYN® KLICK-GM 40x1,5 GY Schlauchverschraubung Grau (RAL 7001) M40 35 mm Gerade 1 St.
SILVYN® Schlauchverschraubung KLICK-GM
Durch den Push-in-Verschluss lässt sich die einteilige Verschraubung schnell und sicher montieren. Die Demontage erfolgt durch Verschieben der Rasthülse. Schutzart IP68 und IP69 K nach DIN 40050 T.9.
Technische Daten: Außengewinde: M40 · Herstellerfarbe: Grau (RAL 7001) · Innen-Durchmesser: 35 mm · Material: Polyamid · Passend für (Serie Wellrohre): SILVYN® RILL · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Winkelausführung: Gerade
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grau (RAL 7001) | Marke: | LAPP | Innen-Durchmesser: | 35 mm | Außengewinde: | M40 | Passend für (Serie Wellrohre): | SILVYN® RILL | Material: | Polyamid | Winkelausführung: | Gerade | Herst.-Teilenr.: | 55501080 | Typ (Hersteller-Typ): | SILVYN® KLICK-GM 40x1|ツ|5 GY | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +100 °C | Temperatur (min.): | -30 °C | Produkt-Art: | Schlauchverschraubung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4044773267280, LAPP, 55501080, SILVYN® KLICK-GM 40x1, 5 GY |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 9,9091* | € 11,4791* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 10,0568* | € 11,6168* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 10,09387* | € 11,65387* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 10,1568* | € 11,7168* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,08* | € 23,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|