Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 0069003 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1 x 0.75 mm² Braun Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603142-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0069003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
LAPP 0069003 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1 x 0.75 mm² Braun Meterware

ÖLFLEX® HEAT 180 SiD Silikon-Schaltdraht

Massiver Kupferleiter
-50 - +180 °C

Wenn bei hohen Umgebungstemperaturen die Isolierwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach bereits kurzer Zeit brüchig und spröde werden, empfiehlt sich der Einsatz von ÖLFLEX® HEAT 180 Leitungen. Geeignet für Stahl- und Glaswerke, Sauna und Solarienbau, Wärme- und Heizelemente, Beleuchtungstechnik, Klimatechnik, Ofenbau, Kunststoffverarbeitung uvm.
Massiver Leiter aus verzinntem Cu-Draht. Isolation auf Silikon-Basis.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.20 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Braun · Isolationsmaterial: Silikon · Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig,Halogenfrei,Flammwidrig · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 SiD · Leiteraufbau: Eindrähtiger massiver Kupferleiter; verzinnt · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Braun
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Silikon
Kabel-Besonderheiten:
Hitzebeständig | Halogenfrei | Flammwidrig
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
0069003
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
2.20 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Eindrähtiger massiver Kupferleiter; verzinnt
Prüfspannung(en):
2000 V
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: einzelader h05v-k 1x0,75 100m, silikonkabel, silikonkabel 1x1,5, 2050000538971, LAPP, 0069003, ÖLFLEX® HEAT 180 SiD, Schaltlitze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,20139*
€ 0,30139*
100
€ 5,46*
ab € 0,2138*
€ 0,3138*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,26*
€ 0,38*
5
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,94*
Lager 102
108
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 120 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 600 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 90000 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,89* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.