Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 71220120 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 600 mm / 1800 mm 5 G 0.75 mm² Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602281-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     71220120
EAN/GTIN:
     4044773332124
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
LAPP 71220120 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 600 mm / 1800 mm 5 G 0.75 mm² Gelb 1 St.

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

Farbcodiert
Abrieb- und schnittfest
Polyurethan (PUR)

Das kerbzähe PUR-Spiralkabel mit hohen Rückstellkräften und VDE-Registrierung. Das Dehnungsverhältnis beträgt 3,5:1, d.h. ein Spiralkabel mit einer geschlossenen Länge von 1000 mm kann auf die dreifache von Länge 3500 mm ausgezogen werden. Die gestreckten Enden sind jeweils gerade geschnitten und 200 mm (Ende 1) bzw. 600 mm (Ende 2) lang.

Technische Daten:
Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 5 G · Außen-Durchmesser: 31 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig,Ölbeständig,UV-Beständig,PUR-Mantel · Kabeltyp: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE-Reg.-Nr: 6583-300/500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Spirallänge (max.): 1800 mm · Spirallänge (min.): 600 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Hinweis:
Die max. Länge sind gerundete Werte
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 G 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig | Ölbeständig | UV-Beständig | PUR-Mantel
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
71220120
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
31 mm
Nennspannung U0:
300 V
Spirallänge (max.):
1800 mm
Spirallänge (min.):
600 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 G
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295|ツ| Klasse 5
Normen/Prüfzeichen:
VDE-Reg.-Nr: 6583-300/500 V
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308
Produkt-Art:
Spiralkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, lappkabel spiralkabel, schaltleitung, 02050000204524, 04044773332124, 4044773332124, LAPP, 71220120
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 30,55*
€ 41,28*
€ 6,90*
ab € 30,19*
€ 50,01*
€ 5,00*
ab € 39,24*
€ 50,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,47*
€ 51,23*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 61,63*
€ 78,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.