Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® TRUCK 470 P Fahrzeugleitung 2 x 1 mm² Schwarz 7027080/1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602065-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027080/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
LAPP ÖLFLEX® TRUCK 470 P Fahrzeugleitung 2 x 1 mm² Schwarz 7027080/1 Meterware

ÖLFLEX® TRUCK 470 P Fahrzeugleitung

ADR/GGVS-Approbation

Fahrzeugleitung für den Nutzfahrzeugbau sowie die Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger. UV-beständig, kältefest, weitgehend öl-, witterungs- und chemikalien-beständig sowie hydrolysebeständig und mikrobenfest.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: ISO 4141-3 · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 6 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 12 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabeltyp: ÖLFLEX® TRUCK 470 P · Leiteraufbau: Litze, feindrahtig · Material (Details): Aderisolation: PVC-Basis, Innenmantel: Spezial-PVC-Basis, Außenmantel: Spezialpolyurethan · Max. Liefermenge am Stück: 300 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 60 V · Normen/Prüfzeichen: ISO 4141 und DIN/ISO 6722 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
12
Kabeltyp:
ÖLFLEX® TRUCK 470 P
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
7027080/1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX<sup>®</sup> TRUCK 470P
Material (Details):
Aderisolation: PVC-Basis|ツ| Innenmantel: Spezial-PVC-Basis|ツ| Außenmantel: Spezialpolyurethan
Nennspannung:
60 V
Außen-Durchmesser:
6 mm
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze|ツ| feindrahtig
Normen/Prüfzeichen:
ISO 4141 und DIN/ISO 6722
Ader-Identcode:
ISO 4141-3
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, fly kabel, 02050000895388, 04044774687445, 2050000895388, LAPP, 7027080/1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
116
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,05*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 5,21*
7 Tage
100
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,07*
€ 11,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,05*
€ 6,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.