Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leoni 76783104K449-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50 mm² Violett, Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-601804-BP
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783104K449-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Leoni 76783104K449-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50 mm² Violett,Weiß Meterware

Fahrzeugleitung FLRY

Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.40 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Violett,Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: FLRY-B · Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722 · Litzenaufbau: 30 x 0.26 mm · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Normen/Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · weitere Zulassungen, Normen: Siehe Datenblatt

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
FLRY-B
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Violett | Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
Leoni
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722|ツ| Klasse B|ツ| bleifrei
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
violett | weiß
Herst.-Teilenr.:
76783104K449-1
Typ (Hersteller-Typ):
FLRY-B
Außen-Durchmesser:
2.40 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Litzenaufbau:
30 x 0.26 mm
Normen/Prüfzeichen:
DIN EN 13 602|ツ| ISO 6722
weitere Zulassungen, Normen:
Siehe Datenblatt
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fly kabel, 02050001022561, Leoni, 76783104K449-1, FLRY-B, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,42*
Lager 102
536
1
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,44*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 2,09*
€ 5,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,42*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.