| |
|
| Artikel-Nr.: 102-601698-BP Herst.-Nr.: 76781126K333-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leoni 76781126K333-1 Fahrzeugleitung FLY 1 x 6 mm² Rot Meterware
Fahrzeugleitung FLY
Fahrzeugleitung mit PVC-Isolierung.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4.60 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: FLY · Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722 · Litzenaufbau: 84 x 0.31 mm · Max. Liefermenge am Stück: 200 m · Meterware: Ja · Normen/Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 6 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · weitere Zulassungen, Normen: Siehe Datenblatt
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | FLY | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 6 mm² | Herstellerfarbe: | Rot | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 6 mm² | Marke: | Leoni | Halogenfrei: | Nein | Isolierung (Material): | Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722|ツ| Klasse B|ツ| bleifrei | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Flexibel | Farbe: | rot | Herst.-Teilenr.: | 76781126K333-1 | Typ (Hersteller-Typ): | FLY | Außen-Durchmesser: | 4.60 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 200 m | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +105 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +105 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -40 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722 | Litzenaufbau: | 84 x 0.31 mm | Normen/Prüfzeichen: | DIN EN 13 602|ツ| ISO 6722 | weitere Zulassungen, Normen: | Siehe Datenblatt | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Fahrzeugleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 5,04* | € 8,57* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 5,54* | € 8,59* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 13,35* | € 18,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,54* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|