Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leoni 76783010K220-1 Fahrzeugleitung FLRY-A 1 x 0.35 mm² Orange, Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-601645-BP
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783010K220-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Leoni 76783010K220-1 Fahrzeugleitung FLRY-A 1 x 0.35 mm² Orange,Schwarz Meterware

Fahrzeugleitung FLRY

Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.30 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Orange,Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei · Kabel-Besonderheiten: Symmetrischer Aufbau,Flexibel · Kabeltyp: FLRY-A · Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722 · Litzenaufbau: 7 x 0.26 mm · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Normen/Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.35 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · weitere Zulassungen, Normen: Siehe Datenblatt

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
FLRY-A
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.35 mm²
Herstellerfarbe:
Orange | Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.35 mm²
Marke:
Leoni
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722|ツ| Klasse B|ツ| bleifrei
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Symmetrischer Aufbau | Flexibel
Farbe:
orange | schwarz
Herst.-Teilenr.:
76783010K220-1
Typ (Hersteller-Typ):
FLRY-A
Außen-Durchmesser:
1.30 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Litzenaufbau:
7 x 0.26 mm
Normen/Prüfzeichen:
DIN EN 13 602|ツ| ISO 6722
weitere Zulassungen, Normen:
Siehe Datenblatt
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fly kabel, 02050001020963, Leoni, 76783010K220-1, FLRY-A, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,87*
Lager 102
521
5
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,89*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,84*
€ 2,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 4,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.