Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-601412-BP Herst.-Nr.: 1600303/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 1600303/1 Gummischlauchleitung NSGAFÖU 1 x 6 mm² Schwarz Meterware
NSGAFÖU Gummiaderleitung
Ölbeständig Kurzschlussfest
Bestens geeignet für erhöhte Spannungen im Schaltschrankbau, bei Geräteverdrahtungen sowie für Schienenfahrzeuge und Omnibusse. Anordnungen aus Aderleitungen NSGAFÖU nach VDE 0250 Teil 602 mit einer Nennspannung von mindestens U0/U:1,8/3 kV können für kurzschluss- und erdungssichere Verlegung nach VDE 0100 Teil 520 verwendet werden. Nur für trockene Räume geeignet !
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 8 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig · Kabeltyp: NSGAFÖU · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; verzinnt · Max. Liefermenge am Stück: 300 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 3000 V · Nennspannung U0: 1800 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0250, Teil 602 · Prüfspannung(en): 6000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 6 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NSGAFÖU. Weitere Informationen: | | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 10 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 6 | Kabeltyp: | NSGAFÖU | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 6 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 6 mm² | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | Gummi | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | Ölbeständig | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 1600303/1 | Typ (Hersteller-Typ): | LiYCY | Nennspannung: | 3000 V | Außen-Durchmesser: | 8 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 300 m | Nennspannung U0: | 1800 V | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +90 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +90 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -25 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295|ツ| Klasse 5/IEC 60228 CI.5; verzinnt | Prüfspannung(en): | 6000 V | Normen/Prüfzeichen: | VDE 0250|ツ| Teil 602 | Geschirmt: | Nein | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Gummischlauchleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, LiYCY, NSGAFÖU, Schlauchleitung, MC4 Verbindungsleitung, Photovoltaikkabel, Photovoltaikleitung, Solar Leitung, Solarkabel, Solarleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp cable liycy, alarmkabel, 04044774649931, 04044774649924, 02050000200021, 2050000200021, LAPP |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,74* | € 3,45* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 2,58* | € 4,23* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 65,00* | ab € 2,80* | € 4,23* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,87* | € 4,62* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,91* | € 29,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,87* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|