Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-601319-BP Herst.-Nr.: 55506365 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 55506365 SILVYN® FPAG-M32x1.5 Schlauchverschraubung Schwarz M32 Gerade 1 St.
SILVYN® Schlauchverschraubung FPAG-M
Die Rundumverzahnung bietet eine hohe Zugfestigkeit und einen Vibrationsschutz. Mit einem kleinen Schraubendreher kann der Schlauch leicht und schnell demontiert werden.
Technische Daten: Außengewinde: M32 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Passend für (Serie Wellrohre): SILVYN® RILL · Temperatur (max.): +135 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Winkelausführung: Gerade
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | LAPP | Farbe: | schwarz | Außengewinde: | M32 | Passend für (Serie Wellrohre): | SILVYN® RILL | Material: | Polyamid | Winkelausführung: | Gerade | Herst.-Teilenr.: | 55506365 | Typ (Hersteller-Typ): | SILVYN® FPAG-M32x1.5 | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +135 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Schlauchverschraubung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,3037* | € 3,1709* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,341* | € 3,221* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,34592* | € 3,22592* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,651* | € 3,651* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,18* | € 7,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|