Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 55506345 SILVYN® FPAG-M20x1.5/2 Schlauchverschraubung Schwarz M20 Gerade 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-601293-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
LAPP 55506345 SILVYN® FPAG-M20x1.5/2 Schlauchverschraubung Schwarz M20 Gerade 1 St.

SILVYN® Schlauchverschraubung FPAG-M

Die Rundumverzahnung bietet eine hohe Zugfestigkeit und einen Vibrationsschutz. Mit einem kleinen Schraubendreher kann der Schlauch leicht und schnell demontiert werden.

Technische Daten:
Außengewinde: M20 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Passend für (Serie Wellrohre): SILVYN® RILL · Temperatur (max.): +135 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Winkelausführung: Gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
LAPP
Farbe:
schwarz
Außengewinde:
M20
Passend für (Serie Wellrohre):
SILVYN® RILL
Material:
Polyamid
Winkelausführung:
Gerade
Herst.-Teilenr.:
55506345
Typ (Hersteller-Typ):
SILVYN® FPAG-M20x1.5/2
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+135 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Schlauchverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, lapp zubehör schlauchverschraubung, 2050000199271, LAPP, 55506345, SILVYN® FPAG-M20x1.5/2, Kabelschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,286*
€ 1,806*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,28984*
€ 1,80984*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,3251*
€ 1,8651*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,37*
€ 1,93*
Lager 102
86
1
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.