Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 55506535 SILVYN® FPAG-M25x1,5 90° Schlauchverschraubung Schwarz M25 22.80 mm 90° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600991-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
LAPP 55506535 SILVYN® FPAG-M25x1,5 90° Schlauchverschraubung Schwarz M25 22.80 mm 90° 1 St.

SILVYN® Schlauchverschraubung FPAW-M, 90° Winkel

Die Rundumverzahnung bietet eine hohe Zugfestigkeit und einen Vibrationsschutz. Mit einem kleinen Schraubendreher kann der Schlauch SILVYN® FPAS leicht und schnell demontiert werden.

Technische Daten:
Außengewinde: M25 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 22.80 mm · Material: Polyamid · Passend für (Serie Wellrohre): SILVYN® FPS · Temperatur (max.): +135 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Winkelausführung: 90°

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
LAPP
Innen-Durchmesser:
22.80 mm
Farbe:
schwarz
Außengewinde:
M25
Passend für (Serie Wellrohre):
SILVYN® FPS
Material:
Polyamid
Winkelausführung:
90°
Herst.-Teilenr.:
55506535
Typ (Hersteller-Typ):
SILVYN® FPAG-M25x1|ツ|5 90°
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+135 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Schlauchverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, Winkel-Schlauchverschraubung, gewinde winkel, 2050000196881, LAPP, 55506535, SILVYN® FPAG-M25x1, 5 90°
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,9994*
€ 5,2595*
10
€ 5,00*
ab € 4,039*
€ 5,409*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,0535*
€ 5,4335*
10
Frei Haus
ab € 4,162*
€ 5,572*
Lager 102
61
1
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.