Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52107820 Winkelverschraubung M20 Messing Messing 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600961-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52107820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
LAPP 52107820 Winkelverschraubung M20 Messing Messing 1 St.

SKINDICHT® Messing-Winkelverschraubung RWV-M

Metrische 90°-Messing-Winkelverschraubung mit kompakten Baumaßen

Die RWV-M Verschraubung ist seewasserfest, tropentauglich und auch in Verbindung mit Grauguss oder Stahl korrosionsbeständig. Durch die Stellmutter kann die Verschraubung in jeder beliebigen Position befestigt werden. Durch den Einschnittdichtring ist der Klemmbereich sehr variabel.

Technische Daten:
Außengewinde: M20 · Gewinde-Länge: 12.5 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Messing · Klemm-Ø (max.): 13 mm · Klemm-Ø (min.): 4 mm · Material: Messing · Schlüsselweite (Metrisch): 22 mm,20 mm,27 mm · Schutzart: IP55 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Messing
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP55
Farbe:
braun
Außengewinde:
M20
Material:
Messing
Herst.-Teilenr.:
52107820
Typ (Hersteller-Typ):
SKINDICHT® RWV-M20 x 1.5
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
4 mm
Gewinde-Länge:
12.5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
22 mm | 20 mm | 27 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Winkelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Winkelstück, kabelverschraubung m20, messing bogen, kabelverschraubungen messing, 02050000196645, 04044773167283, 2050000196645, LAPP, 52107820
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,31*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,04594*
€ 7,14594*
4 Tage
32
1
€ 6,40*
ab € 5,09041*
€ 7,17041*
25
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,18*
Lager 102
83
1
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 13,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.