Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-600951-BP Herst.-Nr.: 55506505 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 55506505 SILVYN® FPAG-M16x1,5/2 90° Schlauchverschraubung Schwarz M16 11.80 mm 90° 1 St.
SILVYN® Schlauchverschraubung FPAW-M, 90° Winkel
Die Rundumverzahnung bietet eine hohe Zugfestigkeit und einen Vibrationsschutz. Mit einem kleinen Schraubendreher kann der Schlauch SILVYN® FPAS leicht und schnell demontiert werden.
Technische Daten: Außengewinde: M16 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 11.80 mm · Material: Polyamid · Passend für (Serie Wellrohre): SILVYN® FPS · Temperatur (max.): +135 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Winkelausführung: 90°
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | LAPP | Innen-Durchmesser: | 11.80 mm | Farbe: | schwarz | Außengewinde: | M16 | Passend für (Serie Wellrohre): | SILVYN® FPS | Material: | Polyamid | Winkelausführung: | 90° | Herst.-Teilenr.: | 55506505 | Typ (Hersteller-Typ): | SILVYN® FPAG-M16x1|ツ|5/2 90° | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +135 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Schlauchverschraubung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, Winkel-Schlauchverschraubung, installationskanal schwarz, gewinde winkel, 2050000196577, LAPP, 55506505, SILVYN® FPAG-M16x1, 5/2 90° |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,5737* | € 4,7252* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,631* | € 4,901* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,751* | € 5,041* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,041* | € 5,381* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,26* | € 9,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|