Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP Thermoelementleitung 2 x 0.22 mm² Orange, Weiß 163051-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600889-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     163051-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Thermoelementleitung
LAPP Thermoelementleitung 2 x 0.22 mm² Orange,Weiß 163051-1 Meterware

Thermoelementleitung (Ausgleichsleitung)

Zur Übertragung von Temperaturmesswerten

Ein Thermoelement besteht aus zwei Leitern aus unterschiedlichen Werkstoffen, zwischen denen je nach Temperatur eine elektrische Spannung entsteht. Die Ausgleichsleitung überträgt diese Spannung zu einer Vergleichsstelle. Dort kann aufgrund der Höhe der Spannung die Temperatur ermittelt werden.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Ausführung (allgemein): PVC-PVC · Außen-Durchmesser: 4.60 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Orange,Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Leiteraufbau: 7 x 0.20 mm · Material (Details): Platin - Rhodium-Platin · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Normen/Prüfzeichen: in Anlehnung an: Grenzabweichung nach DIN 42714 gemäß Klasse 2 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.22 mm² · Weitere technische Daten: Widerstände der Doppelleitung nach DIN 43713 1.5 mm²:
Fe/CuNi (Ω/km) 407
NiCr/Ni (Ω/km) 420
PtRh/Pt (Ω/km) 91 0.75 mm²
Fe/CuNi (Ω/km) 814
NiCr/Ni (Ω/km) 840 0.5 mm²
Fe/CuNi (Ω/km) 1220
NiCr/Ni (Ω/km) 1260 0.22 mm²
Fe/CuNi (Ω/km) 2772
NiCr/Ni (Ω/km) 2863

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.22 mm²
Herstellerfarbe:
Orange | Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.22 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
orange | weiß
Herst.-Teilenr.:
163051-1
Typ (Hersteller-Typ):
PT-RH/PT TYP R|ツ|S/2X0.22/IEC PVC-PVC
Material (Details):
Platin - Rhodium-Platin
Ausführung (allgemein):
PVC-PVC
Außen-Durchmesser:
4.60 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
7 x 0.20 mm
Normen/Prüfzeichen:
in Anlehnung an: Grenzabweichung nach DIN 42714 gemäß Klasse 2
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Thermoelementleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steuerleitung 2x1 100m ring, thermoelementleitung, lappkabel thermoelementleitung, 2050000196096, LAPP, 163051-1, PT-RH/PT TYP R, S/2X0.22/IEC PVC-PVC
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,43*
Lager 102
123
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,44*
1 Tag
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,44*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,36*
€ 14,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,44*
€ 7,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,98*
€ 7,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,80*
€ 6,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,05*
€ 6,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,93*
€ 5,87
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.