Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 33306-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYD11Y 6 x 0.25 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600745-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     33306-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 33306-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYD11Y 6 x 0.25 mm² Schwarz Meterware

UNITRONIC® LiYD11Y Datenleitung

EMV-konform

Diese belastbare PUR-Datenleitung ist für den Einsatz in Industrieumgebungen gedacht, als Daten- und Signalleitung in der Elektronik und überall dort, wo abgeschirmte Datenleitungen mit kleinsten Querschnitten benötigt werden.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 6 x · Außen-Durchmesser: 6.80 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig,UV-Beständig,Ölbeständig · Kabeltyp: UNITRONIC® LiYD11Y · Leiteraufbau: Litze, feinstdrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung (Details): 250 V (nicht für Starkstromzwecke) · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0812 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
UNITRONIC® LiYD11Y
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
6 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig | UV-Beständig | Ölbeständig
Herst.-Teilenr.:
33306-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® LiYD11Y
Außen-Durchmesser:
6.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
6 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze|ツ| feinstdrähtig
Nennspannung (Details):
250 V (nicht für Starkstromzwecke)
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0812
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Ader-Identcode:
DIN 47100
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Datenleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,59*
€ 10,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,52*
€ 10,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,35*
€ 9,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,89*
€ 9,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,56*
€ 9,00
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,43*
€ 8,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,32*
€ 8,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,15*
€ 8,51
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,65*
€ 6,72
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.