| |
|
| Artikel-Nr.: 102-600724-BP Herst.-Nr.: 76783010K116-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leoni 76783010K116-1 Fahrzeugleitung FLRY-A 1 x 0.35 mm² Gelb,Grün Meterware
Fahrzeugleitung FLRY
Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.30 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Gelb,Grün · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei · Kabel-Besonderheiten: Symmetrischer Aufbau,Flexibel · Kabeltyp: FLRY-A · Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722 · Litzenaufbau: 7 x 0.26 mm · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Normen/Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.35 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · weitere Zulassungen, Normen: Siehe Datenblatt
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | FLRY-A | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 0.35 mm² | Herstellerfarbe: | Gelb | Grün | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.35 mm² | Marke: | Leoni | Halogenfrei: | Nein | Isolierung (Material): | Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722|ツ| Klasse B|ツ| bleifrei | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Symmetrischer Aufbau | Flexibel | Farbe: | gelb | grün | Herst.-Teilenr.: | 76783010K116-1 | Typ (Hersteller-Typ): | FLRY-A | Außen-Durchmesser: | 1.30 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +105 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +105 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -40 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722 | Litzenaufbau: | 7 x 0.26 mm | Normen/Prüfzeichen: | DIN EN 13 602|ツ| ISO 6722 | weitere Zulassungen, Normen: | Siehe Datenblatt | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Fahrzeugleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,53* | € 0,89* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,53* | € 0,96* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,84* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,53* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 4,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|