Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 71220164 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 700 mm / 2000 mm 5 G 2.50 mm² Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600716-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     71220164
EAN/GTIN:
     4044773331660
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
LAPP 71220164 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 700 mm / 2000 mm 5 G 2.50 mm² Gelb 1 St.

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

Farbcodiert
Abrieb- und schnittfest
Polyurethan (PUR)

Das kerbzähe PUR-Spiralkabel mit hohen Rückstellkräften und VDE-Registrierung. Das Dehnungsverhältnis beträgt 3,5:1, d.h. ein Spiralkabel mit einer geschlossenen Länge von 1000 mm kann auf die dreifache von Länge 3500 mm ausgezogen werden. Die gestreckten Enden sind jeweils gerade geschnitten und 200 mm (Ende 1) bzw. 600 mm (Ende 2) lang.

Technische Daten:
Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 5 G · Außen-Durchmesser: 51 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig,Ölbeständig,UV-Beständig,PUR-Mantel · Kabeltyp: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: VDE-Reg.-Nr: 6584-450/750 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · Spirallänge (max.): 2000 mm · Spirallänge (min.): 700 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Hinweis:
Die max. Länge sind gerundete Werte
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 G 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig | Ölbeständig | UV-Beständig | PUR-Mantel
Herst.-Teilenr.:
71220164
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
51 mm
Nennspannung U0:
450 V
Spirallänge (max.):
2000 mm
Spirallänge (min.):
700 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 G
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295|ツ| Klasse 5
Normen/Prüfzeichen:
VDE-Reg.-Nr: 6584-450/750 V
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308
Produkt-Art:
Spiralkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, lapp kabel steuerleitung 5g2,5, schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, 4044773331660, LAPP, 71220164, ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,73*
€ 109,95*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,83*
€ 109,97*
€ 5,46*
ab € 89,80*
€ 110,59*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,92*
€ 111,41*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 168,45*
€ 201,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,24*
€ 239,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,72*
€ 225,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.