| |
|
| Artikel-Nr.: 102-600328-BP Herst.-Nr.: 4560042S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 4560042S Messader LiFY 1 x 1.50 mm² Rot Meterware
LiFY-Messader
Kälteflexible PVC-Isolation
Diese Messader ist besonders hochflexibel und wird sehr häufig als Messleitung eingesetzt.
Technische Daten: AWG max.: 15 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel · Kabeltyp: LiFY · Leiteraufbau: Kupferlitze; super-feinstdrähtige IEC-Litzenleiterklasse 6 · Max. Liefermenge am Stück: 50 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 1000 V · Prüfspannung(en): 3000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm²
Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm LiFY. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | LiFY | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 1.50 mm² | Herstellerfarbe: | Rot | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 1.50 mm² | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | Flexibel | Farbe: | rot | Herst.-Teilenr.: | 4560042S | Typ (Hersteller-Typ): | LiFY | Nennspannung: | 1000 V | AWG max.: | 15 | Außen-Durchmesser: | 4 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 50 m | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupferlitze; super-feinstdrähtige IEC-Litzenleiterklasse 6 | Prüfspannung(en): | 3000 V | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Messader | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050000192128, LAPP, 4560042S, LiFY, Schaltlitze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,10* | € 5,06* | | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 3,40* | € 5,39* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 22,60* | € 31,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,10* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|