| |
|
| Artikel-Nr.: 102-600270-BP Herst.-Nr.: 0034404/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 0034404/1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY 4 x 0.25 mm² Grau Meterware
UNITRONIC® LiYCY Datenleitung
Eingesetzt wird diese abgeschirmte Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der Elektronik für Rechneranlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen etc. Die Aderisolation aus Spezial-PVC sorgt für kleine Ø und der PVC-Außenmantel macht diese Leitung widerstandsfähig und flexibel. Die zusätzliche Abschirmung sorgt für eine sichere Datenübertragung ohne Störeinflüsse.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 5.0 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: UNITRONIC® LiYCY · Leiteraufbau: Litze, feindrähtig 0.34 mm² 7-drähtig · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0812 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 15 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 6 | Kabeltyp: | UNITRONIC® LiYCY | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 4 x 0.25 mm² | Herstellerfarbe: | Grau | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.25 mm² | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Geschirmt | Flammwidrig | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | 0034404/1 | Typ (Hersteller-Typ): | UNITRONIC® LiYCY | Außen-Durchmesser: | 5.0 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +80 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 4 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Litze|ツ| feindrähtig 0.34 mm² 7-drähtig | Normen/Prüfzeichen: | In Anlehnung an VDE 0812 | Geschirmt: | Ja | Ader-Identcode: | DIN 47100 | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Datenleitung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, lapp cable liycy, 04044774712840, 02050000411816, 2050000411816, LAPP, 0034404/1 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,53275* | € 0,68275* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,5547* | € 0,7147* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 75,00* | ab € 0,5599* | € 0,7199* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,72* | € 1,19* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,78* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,78* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|