| |
|
| Artikel-Nr.: 102-595527-BP Herst.-Nr.: 2009588 EAN/GTIN: 4260135772258 |
| |
|
| | |
| Aerotec Druckluft-Spritzpistole 3.5 bar
Druckluft-Lackierpistole 1,8 mm
Ausstattung: Hochwertige Allround Lackierpistole · Farb- und Luftmengenregulierung · Rund- und Breitstrahlverstellung · Hochwertiger Nylon Fließbecher mit 0,5 Liter Fassungsvermögen · Düsendurchmesser: 1.8 mm.
Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 3.5 bar · Gewicht: 540 g · Luftverbrauch: 250 l/min
Weitere Informationen: | | Marke: | Aerotec | Betriebsdruck (max.): | 3.5 bar | Luftverbrauch: | 250 l/min | Gewicht: | 540 g | Produkt-Art: | Druckluft-Spritzpistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04260135772258, 4260135772258, Aerotec, 2009588, Druckluftwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,73* | € 35,96* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,98* | € 35,97* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,37* | € 56,42* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,49* | € 102,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|