Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-595525-BP Herst.-Nr.: 200547 EAN/GTIN: 4260135770582 |
| |
|
| | |
| Automatik Schlauchtrommel 18 m
Ausstattung: Hochflexiblem PU-Schlauch · Stabiles Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet · Blockiervorrichtung aus Stahl, sehr robust · Mit stabiler Wandhalterung · Mit montierten Edelstahl Druckluftkupplungen · Stabiler, schwenkbarer Befestigungswinkel · 180° schwenkbar · Arretierung verhindert den ungewollten automatischen Rücklauf · Fertig montiert und sofort einsatzfähig · Mit Schlauchführung, damit der Schlauch sauber aufgerollt wird.
Technische Daten: Anschluss (Werkzeug): 1/4" (6,3 mm) · Außen-Durchmesser: 14 mm · Betriebsdruck (max.): 15 bar · Druckluftschlauch-Besonderheiten: Wandbefestigung · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 9.5 mm · Produkt-Art: Druckluft-Schlauchtrommel · Produktabmessung, Länge: 18 m · Weitere technische Daten: Anschlussschlauch: 1,5 mm · Schlauchdurchmesser: 12/10 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 18 m | Marke: | Aerotec | Innen-Durchmesser: | 9.5 mm | Druckluftschlauch-Besonderheiten: | Wandbefestigung | Anschluss (Werkzeug): | 1/4" (6|ツ|3 mm) | Außen-Durchmesser: | 14 mm | Betriebsdruck (max.): | 15 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Schlauchtrommel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Schlauchtrommel für Hochdruckreiniger, druckluftschlauch, 4260135770582, Aerotec, 200547, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,22* | € 133,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 114,41* | € 133,57* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 115,06* | € 133,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,58* | € 134,19* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,35* | € 162,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|