| |
|
| Artikel-Nr.: 102-593594-BP Herst.-Nr.: 58000651 EAN/GTIN: 4026397380347 |
| |
|
| | |
| Eurolite Strahler-/Scheinwerferhalterung Schwarz Haken Passend für (Lichteffekt-Zubehör): Traverse
Strahler-/Scheinwerferhalterung Schwarz
Belastbar bis 15 kg
Der Strahler-Halter dient vorrangig zum Befestigen von Strahlern (PAR 36/56/64) an Traversen oder Gestängen auf einer Bühne.
Ausstattung: Theaterhaken · Haken zur Installation von Projektoren, Lichteffekten etc. über ein Traversensystem · Für Traversen mit einem Rohrdurchmesser von 50 mm · Nur zur Installation an horizontalem Trussing · Max. Last WLL (4-fach): 15 kg · Max. Last BGV C1 (8-fach): 7,5 kg · Max. Last BGV C1 (10-fach): 6 kg · Max. Last BGV C1 (12-fach): 5 kg · Maße (LxBxH): 135 x 75 x 30 mm · Gewicht: 0,5 kg.
Technische Daten: Passend für (Lichteffekt-Zubehör): Traverse · Weitere technische Daten: Farbe: Schwarz
Hinweis: Passend für Rohre bis max. Ø 50 mm - Strahler-Befestigungsschraube 8 mm. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Eurolite | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Passend für (Lichteffekt-Zubehör): | Traverse | Produkt-Art: | Haken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04026397380330, 04026397380347, 4026397380330, Eurolite, 58000651 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,35* | € 6,97* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,06* | € 7,07* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 9,78* | € 13,66* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 15,26* | € 21,75* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,49* | € 24,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|