Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE TH-50S Theaterhaken schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963958000651
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     58000651
EAN/GTIN:
     4026397380347
Suchbegriffe:
Theaterhaken
eurolite theaterhaken
theaterhaken
EUROLITE TH-50S Theaterhaken schwarz


Haken zur Installation von Projektoren, Lichteffekten etc. über ein Traversensystem
Nur zur Installation an horizontalem Trussing!
Maximale Last BGV C1 (8-fach):7,5 kg
Maximale Last WLL (4fach):15 kg
Rohrdurchmesser Bereich:45 - 50 mm
Material:Stahl
Farbe:Schwarz
Montageschraube:M10
Maße:Länge: 13,50 cm
Breite: 3 cm
Tiefe: 7,50 cm
Höhe: 3 cm
Gewicht:430 g

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, TH-50S, schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 6,71*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 6,73*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 6,73*
€ 3,50*
ab € 15,17*
€ 20,95*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 17,44*
€ 24,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.