Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite PAR-20 Spot Halogen-PAR-Scheinwerfer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-593134-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     42103582
EAN/GTIN:
     4026397410334
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Eurolite PAR-20 Spot Halogen-PAR-Scheinwerfer Silber

Eurolite PAR-20 Spot silber

Die kompakte Alternative.

Ausstattung:
Lieferung erfolgt komplett verdrahtet mit E-27 Fassung und Farbfilterrahmen · Einfache Installation · 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen mit Federverschluss und komfortablem Druckschnapper · Kräftige Verschlüsse mit Zugfeder für sicheren Halt - trotzdem schnelles Öffnen des hinteren Gehäusedeckels und Austausch der Lampe · Mit verstellbarem Montagebügel mit Aufnahmevorrichtung für Montagehaken · Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt · Geeignet für Deko- und Schaufensterbereich, Diskotheken · Unterschiedliche Abstrahlwinkel je nach Leuchtmittel: Spot (10°) oder Flood (30°) · Kleine Lichtanlagen können kostengünstig realisiert werden

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gehäusefarbe (Details): Silber · Leistung: 75 W · Leuchtfarben: Weiß · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz · Gesamtanschlusswert: max. 75 W.

Lieferumfang:
E-27 Fassung, Farbfilterrahmen.

Hinweis:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 150 x 112 mm
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Produktabmessung, Höhe:
112 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eurolite
Leuchtfarben:
Weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
75 W
Produkt-Art:
Halogen-PAR-Scheinwerfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 15,42*
€ 23,11*
€ 4,00*
ab € 12,07*
€ 23,99*
8 Tage
32
€ 6,99*
ab € 25,32*
€ 35,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.