| |
|
| Artikel-Nr.: 102-592177-BP Herst.-Nr.: 89501015 EAN/GTIN: 4026397094404 |
| |
|
| | |
| Philips BLB 6 UV-Röhre G5 6 W
PHILIPS BLB 6 UV-Röhre 22cm
Ein unerlässliches Gestaltungsmittel
Ausstattung: Ein unerlässliches Gestaltungsmittel · Unendlich viele Einsatzmöglichkeiten · Bereits in die Jahre gekommen, fasziniert der "Schwarzlichteffekt" immer noch: Weiße Textilien und Gegenstände sowie UV-aktives Material leuchten in der Dunkelheit hell auf!
Technische Daten: Leistung: 6 W · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Sockel: G5 · Weitere technische Daten: Spannung: 44 V · Nennleistung: 6 W · Sockel: G-5 · Lebensdauer: 2000 h · Farbtemperatur: UV K · Kontaktabstand: 220 mm
Hinweis: Spezialleuchtmittel - Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen! Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 220 mm | Marke: | Philips | Leistung: | 6 W | Sockel: | G5 | Produkt-Art: | UV-Röhre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,93* | € 19,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,95* | € 19,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,95* | € 19,50* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,64* | € 37,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|