Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-592012-BP Herst.-Nr.: 50100130 EAN/GTIN: 4026397206142 |
| |
|
|  |  |
 | Eurolite 50100130 Mini Discokugel 10 cm
Spiegelkugel 10cm
Der klassische Effekt
Der klassische Effekt · Spiegelkugel mit stabilem Kunststoffkern · Lückenlose Verklebung · Echtglasfacetten 7,5 x 7,5 mm · Mit Halteöse · Lieferung erfolgt ohne Motor
Technische Daten: Gewicht: 0.2 kg · Produktabmessung, Ø: 10 cm · Weitere technische Daten: Durchmesser: 10 cm · Gewicht: ca. 0,2 kg
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Ø: | 10 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Gewicht: | 0.2 kg | Produkt-Art: | Mini Discokugel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,78* | € 8,97* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,03* | € 9,01* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 6,12* | € 9,12* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 7 |  | € 6,99* | ab € 7,01* | € 9,64* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|