| |
|
| Artikel-Nr.: 102-592010-BP Herst.-Nr.: 50100115 EAN/GTIN: 4026397190069 |
| |
|
| | |
| Eurolite 50100115 Mini Discokugel 5 cm
Spiegelkugel 5cm
Der klassische Effekt
Ausstattung: Der klassische Effekt · Spiegelkugel mit stabilem Kunststoffkern · Lückenlose Verklebung · Echtglasfacetten 5 x 5 mm · Mit Halteöse · Lieferung erfolgt ohne Motor
Technische Daten: Gewicht: 0.04 kg · Produktabmessung, Ø: 5 cm · Weitere technische Daten: Durchmesser: 5 cm · Gewicht: ca. 0,04 kg
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Ø: | 5 cm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Eurolite | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Gewicht: | 0.04 kg | Produkt-Art: | Mini Discokugel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,83* | € 4,86* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,68* | € 5,01* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 3,80* | € 5,42* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 12,58* | € 17,97* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 12,86* | € 18,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|