Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 42109267 LED Discokugel-Set mit Standfuß, mit LED-Beleuchtung 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-591109-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     42109267
EAN/GTIN:
     4026397634280
Suchbegriffe:
Disco-Kugel
Discokugel
Disko-Kugel
Diskokugel
Eurolite 42109267 LED Discokugel-Set mit Standfuß,mit LED-Beleuchtung 13 cm

LED-Spiegelkugel mit Leuchtstandfuß

9 LEDs
Ca. 5 U/min
Kugel-Ø 130 mm

Toller Blickfang mit brandneuer LED-Technik.

Ausstattung:
9 LEDs im Standfuß integriert (3 x rot, 3 x blau, 3 x grün), die die Spiegelkugel von unten beleuchten ·

Technische Daten:
Discokugel-Besonderheiten: mit Standfuß,mit LED-Beleuchtung · Gewicht: 1 kg · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 22 cm · Produktabmessung, Ø: 13 cm · Rotationsgeschwindigkeit: 5 U/min

Lieferumfang:
Netzteil.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
13 cm
Produktabmessung, Höhe:
22 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel-Typ:
LED
Discokugel-Besonderheiten:
mit Standfuß | mit LED-Beleuchtung
Rotationsgeschwindigkeit:
5 U/min
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Discokugel-Set
Weitere Suchbegriffe: Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, Stroboskop, discokugel, 04026397634280, 04016138588477, 04026397382501, 04026397398410, 4026397398410
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,71*
€ 30,61*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 30,62*
6 Tage
10
2
€ 6,99*
ab € 29,93*
€ 39,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.